| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562873916 Herst.-Nr.: 3356075000 EAN/GTIN: 4030477008946 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Saug- und Druckschlauch Carboflex Beständigkeit: • Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50 % • Biodiesel und E10 Zulassung/Norm: • EN 12115:2011 Einsatzbereiche: • Geeignet als Tankwagenschlauch Technische Daten: Seele: NBR, schwarz, glatt Einlage: mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze Decke: CR, stoffgemustert Farbe: schwarz Vakuum: 0,9 bar Betriebsdruck: 16 bar Berstdruck: 64 bar Sicherheitsfaktor: 4:1 Elektrischer Widerstand: < 106 omega Durchgangswiderstand: < 109 omega Temperaturbereich: –30 °C bis +90 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 75 mm | Wandstärke: | 8,0 mm | Außen-Ø: | 91,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 40 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 1,55* | € 1,95* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 60,36* | € 64,48* | | | | | 4 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,057* | € 67,637* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,04* | € 69,60* | | | | Lager 214 | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,02* | € 101,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 97,02* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 4.071,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|