Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle TORRO,50-70mm,12mm W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schneckengewindeschelle TORRO,50-70mm,12mm W1
Schneckengewindeschelle TORRO,50-70mm,12mm W1
Schneckengewindeschelle TORRO,50-70mm,12mm W1
Artikel-Nr.:
     214I-1562880678
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     4043171100809
EAN/GTIN:
     4043171100809
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, Werkstoff W1 Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Teil 1 Material: W1, alle Teile komplett aluverzinkt Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich mm:
50–70
Größe Spannbereich.:
2–2 3/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 50-70 norma, schlauchbinder norma, schlauchbinder, NORMACLAMP®-TORRO®-Schelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchbinder, Schelle, Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchschelle, Schlauchschelle, Spannbandschelle, Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Spannbandschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schneckengewindeschelle, 1562880678, 62880678
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
4
€ 5,90*
ab € 20,3425*
€ 26,8925*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,2625*
€ 27,3325*
1 Tag
7
4
Frei Haus
ab € 20,575*
€ 28,4375*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 19,8025*
€ 28,6625*
1
€ 4,90*
ab € 20,04*
€ 29,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,6625*
€ 34,10838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,8125*
€ 33,09688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,4125*
€ 27,86088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,8025*
€ 27,13498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,8025*
€ 23,56498
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.