Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W1, 12mm, 50-70mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Norma Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W1, 12mm, 50-70mm
Norma Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W1, 12mm, 50-70mm
Norma Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W1, 12mm, 50-70mm
Artikel-Nr.:
     5417S-335833
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     4043171100809
EAN/GTIN:
     4043171100809
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP TORRO Schneckengewindeschelle, W1 • Nach DIN3017 Teil 1 • Material: W1, alle Teile komplett Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Bandstärke:
1
Hersteller:
Norma Group
Spannbereich:
50-70 mm
Bandbreite:
12 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
4
€ 5,90*
ab € 20,3425*
€ 26,8925*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,2625*
€ 27,3325*
1 Tag
7
4
Frei Haus
ab € 20,575*
€ 28,4375*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 19,8025*
€ 28,6625*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,04*
€ 29,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.