Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Steckverbindung B-Ser. Kunstst. D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Steckverbindung B-Ser. Kunstst. D4
Gerade Steckverbindung B-Ser. Kunstst. D4
Gerade Steckverbindung B-Ser. Kunstst. D4
Gerade Steckverbindung B-Ser. Kunstst. D4
Artikel-Nr.:
     214I-1562888076
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322026116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Gerade Steckverbindung Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Betriebsdruck: max. 15/10 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
L1:
33 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
10
€ 5,45*
ab € 0,85*
€ 1,09*
3 Tage
97
10
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,09*
1 Tag
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,12*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,15*
Lager 214
178
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.