Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Reduzierstecker B-Ser./ Kunstst. D10/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerader Reduzierstecker B-Ser./ Kunstst. D10/12
Gerader Reduzierstecker B-Ser./ Kunstst. D10/12
Gerader Reduzierstecker B-Ser./ Kunstst. D10/12
Gerader Reduzierstecker B-Ser./ Kunstst. D10/12
Artikel-Nr.:
     214I-1562888184
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322028776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Betriebsdruck: max. 15/10 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
L1:
52,2 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
Stecknippel auf:
12 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1141
50
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 1,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,94*
2 Tage
1141
1
€ 6,80*
ab € 1,31*
€ 1,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,42*
Lager 214
1171
1
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,06*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,96*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.