Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/8 a.Abluft D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/8 a.Abluft D6
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/8 a.Abluft D6
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/8 a.Abluft D6
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/8 a.Abluft D6
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/8 a.Abluft D6
Artikel-Nr.:
     214I-1562888246
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322201575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Betriebsdruck: max. 15/10 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Eigenschaften: • Drehbar • Mit Abluftdrosselung und O-Ring • Mit Bezeichnung "Out"
Weitere Informationen:
L1:
22,9 mm
Gewinde:
G 1/8 Zoll
SW:
10 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L2 min.:
37,8 mm
L2 max.:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Drosselventil, 1562888246, 62888246
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 2,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,79*
2 Tage
55
1
€ 6,80*
ab € 1,92*
€ 2,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,55*
Lager 214
2122
1
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.