Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G1/2 a.Abluft D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G1/2 a.Abluft D10
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G1/2 a.Abluft D10
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G1/2 a.Abluft D10
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G1/2 a.Abluft D10
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G1/2 a.Abluft D10
Artikel-Nr.:
     214I-1562888262
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322201674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Betriebsdruck: max. 15/10 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Eigenschaften: • Drehbar • Mit Abluftdrosselung und O-Ring • Mit Bezeichnung "Out"
Weitere Informationen:
L1:
35,5 mm
Gewinde:
G 1/2 Zoll
SW:
24 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
L2 min.:
53 mm
L2 max.:
59,2 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,43*
2 Tage
177
1
€ 6,80*
ab € 5,38*
€ 7,47*
5 Tage
177
10
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 7,67*
1
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 9,98*
Lager 214
181
1
€ 4,30*
ab € 8,16*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,06*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.