Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 15
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 15
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 15
Artikel-Nr.:
     214I-1562891054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163358350
EAN/GTIN:
     4332163358350
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Edelstahl-Kugelhahn, Baureihe 842 Eigenschaften: • Voller Durchgang • Silikonfrei • Zweiteiliges, verschraubtes Gehäuse • Ausblassichere Schaltwelle • Einstellbare Stopfbuchse • Innengewinde nach DIN ISO 7/1 • Baulänge nach DIN 3202-M3 Einsatzbereiche: • Wasser • Öl • Druckluft • Kraftstoffe • Lösungsmittel • Dampf • Aggressive Medien • Lebensmittel • Getränke Technische Daten: Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4408; Kugel: Edelstahl 1.4408; Schaltwelle: Edelstahl 1.4401; Kugeldichtung: PTFE; Schaltwellendichtung: PTFE; Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung Temperaturbereich: –20 °C bis max. +180 °C Hinweis: Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,390 kg
L:
75 mm
SW:
26 mm
DN:
15 mm
LW:
16 mm
PN:
64 bar
D1:
Rp 1/2 Zoll
i1:
14 mm
R:
130 mm
H1:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn15 edelstahl, hebelkugelhahn edelstahl, edelstahl kugelhahn, Muffenkugelhahn, 1562891054, 62891054
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,36*
€ 29,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 29,70*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 27,19*
€ 36,14*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,68*
€ 37,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.