Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 15
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 15
Artikel-Nr.:
     4012-717282
Hersteller:
     BEE
Herst.-Nr.:
     4332163358350
EAN/GTIN:
     4332163358350
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn 842 aus Edelstahl

• Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt
• Voller Durchfluss
• Mit ausblassicheren Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden)
• Innengewinde nach ISO 7/1
• Baulänge nach DIN 3202 M3
• Für Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoff, Lösungsmittel, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke
• Betriebsdruck: max. 64 bar
• Temperaturbereich: 20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Material:
• Gehäuse: Edelstahl 1.4408
• Kugel: Edelstahl 1.4408
• Kugeldichtung: PTFE
• Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
• Schaltwellendichtung: PTFE
• Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,90*
€ 29,70*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,67*
€ 35,44*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 27,17*
€ 36,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,62*
€ 37,15*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.