Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 80mm LG.K schwer verz Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 80mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 80mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 80mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     214I-1562893976
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885081874
EAN/GTIN:
     4021885081874
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle PU, Aluminiumfelge Material/Aufbau: • Schweres Gehäuse, verzinkt-chromatiert • Bandage aus Guss-Polyurethan • Aluminiumfelge • Kugellager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Rad-Ø:
80 mm
Bauhöhe:
127 mm
Plattenmaß L x B:
105 x 85 mm
Lochabstand Platte:
80 x 60 mm
Loch-Ø Platte:
8 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder, Polyamid-Räder, Schwerlastrollen, Transportrolle, und, Rollen, Lenkrollen, Rolle, Schwerlast-Transportrolle, 1562893976, 62893976
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
97
€ 4,95*
ab € 27,85*
€ 36,50*
€ 4,80*
ab € 27,92*
€ 36,68*
€ 4,80*
ab € 28,05*
€ 36,68*
€ 4,90*
ab € 28,15*
€ 38,12*
Lager 214
97
€ 4,30*
ab € 45,55*
€ 63,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.081
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.