Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 80 mm LG.K schwer verz Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 80 mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 80 mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 80 mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 80 mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885081874
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885081874
EAN/GTIN:
     4021885081874
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle - Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung. - Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A - Radkörper: Aluminium, Kugellager- h 80 x 60 mm - a 80 mm - c 40 mm - e 127 mm - g 105 x 85 mm - k 8 mm - f 250 kg
Weitere Informationen:
h:
80 x 60 mm
a:
80 mm
c:
40 mm
e:
127 mm
g:
105 x 85 mm
k:
8 mm
f:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Rollen, Räder, Schwerlastrollen, und
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
97
€ 4,95*
ab € 27,85*
€ 36,50*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,92*
€ 36,68*
€ 4,80*
ab € 28,05*
€ 36,68*
€ 4,90*
ab € 28,15*
€ 38,12*
27 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,49*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.081
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.