Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Bockrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Bockrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Artikel-Nr.:
     214I-1562894144
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885058258
EAN/GTIN:
     4021885058258
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Bockrolle Stahlfelge Material/Aufbau: • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Rad aus Gummi (schwarz) • Stahlfelge mit Fadenschutz • Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bauhöhe:
128 mm
Plattenmaß L x B:
104 x 80 mm
Lochabstand Platte:
min. 76 x 56 max. 84 x 64
Loch-Ø Platte:
9 mm
Radbreite:
30 mm
Traglast:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 100 mm vollgummi, möbelrolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 1562894144, 62894144
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,00*
2 Tage
287
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,60*
6 Tage
287
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,72*
3 Tage
282
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,81*
Lager 214
300
1
€ 4,30*
ab € 6,65*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.100
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.