Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 2, 0,2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322038249
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     220.08-ES
EAN/GTIN:
     4047322038249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, Mediums-/ Umgebungstemp. max. 180 °C, G 2, PN max. 40 bar, Öffnungsdruck 0,2 bar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Betriebstemperatur min.:
-29 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Umgebungstemperatur max.:
180 °C
Öffnungsdruck min.:
0.2 bar
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Ventile, Schrägsitzabsperrventile, Schrägsitzventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 8,50*
ab € 123,82*
€ 148,44*
€ 4,90*
ab € 142,91*
€ 172,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 172,88*
6 Tage
37
Frei Haus
ab € 144,99*
€ 173,21*
Lager 214
37
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 174,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-2
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.