Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220.08-ES, Riegler Rückschlagventil G 2 Schrägsitzausführung aus Edelstahl Dicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-475663
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103839
EAN/GTIN:
     4047322038249
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

220.08-ES, 103839, Rückschlagventil G 2 Schrägsitzausführung aus Edelstahl Dichtungsmaterial FKM Betriebsdruck max. 40 bar Öffnungsdruck min. 0,2 bar SW 89 Med.-Umgebungstemp. 180°C

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, Mediums-/ Umgebungstemp. max. 180 °C, G 2, PN max. 40 bar, Öffnungsdruck 0,2 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2852 GRAMM
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Betriebsdruck max.:
40 bar
Öffnungsdruck min.:
0,2 bar
Betriebstemperatur min.:
-29 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur max.:
180 °C
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 2
SW:
70 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
L:
151,0 mm
B:
131,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
220.08-ES
BAA059001:
103839
BAA271001:
4047322038249
BAA316001:
<p>Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 2, 0,2 bar<
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, Edelstahl-Rückschlagventile, RÜCKSCHLAGVENTIL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 124,01*
€ 149,39*
€ 4,90*
ab € 144,15*
€ 173,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,43*
€ 174,38*
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 174,75*
4 Tage
37
Frei Haus
ab € 145,37*
€ 176,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-2
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.