Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 320, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322093996
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5.DMD.100320
EAN/GTIN:
     4047322093996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 320, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C. Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. Die Ausführung mit Kolbendurchmesser 125 mm ist standardmäßig mit der 3-seitigen Befestigungsmöglichkeit ausgestattet. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.2 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolben:
Aluminium
Kolbenstangen AG:
M20x1,5
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Kurzhubzylinder pneumatisch, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder iso 15552, iso zylinder, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, VDMA-Zylinder (ISO 15552)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 189,21*
€ 220,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,07*
€ 220,86*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 190,66*
€ 220,86*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 221,07*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 206,52*
€ 238,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
455.06-M
ab € 2,64*
Zubehör
Riegler
AKM20X15
ab € 48,09*
Zubehör
Metal Work
450.060-M
ab € 20,15*
Zubehör
Metal Work
450.16-M
ab € 15,96*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M20X15
ab € 18,54*
Zubehör
Riegler
453.071
ab € 25,40*
Zubehör
Metal Work
450.260-M
ab € 39,71*
Zubehör
Riegler
453.081
ab € 30,55*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M20X15
ab € 36,39*
Zubehör
Metal Work
235.12-M
ab € 3,36*
Zubehör
Metal Work
235.05-M
ab € 3,72*
Zubehör
Metal Work
235.11-M
ab € 3,35*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 19,40*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 25,49*
Zubehör
Metal Work
450.84-M
ab € 1,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.