Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, 4 mm seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322096324
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.213
EAN/GTIN:
     4047322096324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C. In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Feder:
rostfreier Stahl
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
bistabil
Ventilkörper:
Aluminium
Nenn-Ø:
2,5 mm
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Drucktaste:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-mechanische Ventile, Drucktaster, Mechanische Ventile, Vakuumventile
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 8,50*
ab € 26,97*
€ 34,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 35,75*
€ 4,90*
ab € 27,34*
€ 35,93*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 28,14*
€ 36,31*
5 Tage
19
€ 4,90*
ab € 29,07*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.121
ab € 12,78*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,53*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 15,33*
Zubehör
Metal Work
KDH-2M
ab € 13,57*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,45*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 13,53*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 14,10*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 14,12*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 14,18*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 14,15*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 17,48*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,81*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 31,78*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 22,29*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.