Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

512.213, Riegler 3/2-Wege-Miniaturventil manuell betätigt/ Drehknopf (2 Stellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480501
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106403
EAN/GTIN:
     4047322096324
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

512.213, 106403, 3/2-Wege-Miniaturventil manuell betätigt/ Drehknopf (2 Stellungen) NC Anschluss 4 mm seitlich bistabil (rastend) Körper Aluminium Betriebsdruck 0,5-10 bar Betriebstemp. -10°C - + 60°C

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Drucktaste:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
rostfreier Stahl
Anschluss:
Steckanschluss Ø 4 mm seitlich
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
bistabil
Nenn-Ø:
2,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
512.213
BAA059001:
106403
BAA271001:
4047322096324
BAA316001:
<p>3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, 4 mm se
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, 3/2-WEGE-MINIATURVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 24,78*
€ 31,71*
€ 4,90*
ab € 25,87*
€ 34,16*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 34,43*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 28,39*
€ 36,19*
3 Tage
7
€ 6,80*
ab € 28,72*
€ 36,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.121
ab € 10,96*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,16*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,77*
Zubehör
Metal Work
KDH-2M
ab € 13,09*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,09*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 13,06*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,69*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,63*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,72*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,75*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,99*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,50*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 29,95*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 20,90*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.