Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Hydraulikventile
>
Hydraulik Absperrventil
>
Artikel
Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/2 a., Schl.-Ø 10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-4047322202565
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
192.012-10
EAN/GTIN:
4047322202565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/2 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Kunststoff/Messing vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
... >
Schnellsteckverbindungen - Blaue Serie
>
Absperrventile mit Außengewinde und Steckanschluss
>
Absperrventil, Außengewinde, Steckanschluss
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
,
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Gas Absperrventil
,
Gasabsperrventil
,
Heizungs Absperrventil
,
Hydraulik Absperrventil
,
Sicherheits-Absperrblock
,
Druckluft Absperrventil
,
Pneumatik Absperrventil
,
Speicherabsperrblock
,
absperrventil messing 2"
,
heizungs absperrventil
,
absperrventil 1"
,
Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«
,
Schnellsteckverbinder
,
Absperrhähne
,
Funktionsverschraubungen
,
Kugelhähne mit Steckanschluss
,
Absperrventile
,
Blaue Serie
,
Schnellsteckverbindungen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,04*
Lager 8685
2 Tage
17
1
€ 6,80*
ab € 7,07*
€ 10,08*
Lager 8670
5 Tage
17
10
€ 4,90*
ab € 7,96*
€ 10,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 13,37*
Lager 214
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 10,47*
€ 14,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Schalldämpfer mit Stecknippel, »Blaue Serie«, Stecknippel 10
Riegler
566.010
ab € 2,07*
Zubehör
Sicherungsring »speedfit« für Rohr Außen-ø 10 mm, rot, POM
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie« reduzierend, Stecknippel 12/10
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, reduzierend, Stecknippel 10/6
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, reduzierend, Stecknippel 10/8
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 10 mm
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 10 mm
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen