Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

192.012-10, Riegler Absperrventil »Blaue Serie« Kunststoff R 3/8 außen, nach ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475324
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110095
EAN/GTIN:
     4047322202565
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

192.012-10, 110095, Absperrventil »Blaue Serie« Kunststoff R 3/8 außen, nach ISO 7/1 Schlauch-Außen-ø 10 Gewinde (Eingang) Steckverbinder (Ausgang) Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis + 80°C SW 21 Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/2 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmaxkurzzeitig 15 bar, KS/MSV

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
R 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
L1:
76,9 mm
L2:
47,0 mm
SW:
21 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
192.012-10
BAA059001:
110095
BAA271001:
4047322202565
BAA316001:
<p>Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/2 a., Sc
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,04*
2 Tage
17
1
€ 6,80*
ab € 7,07*
€ 10,08*
5 Tage
17
10
€ 4,90*
ab € 7,96*
€ 10,23*
1
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 13,37*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 10,47*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,07*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.