Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322211925 Herst.-Nr.: V 556 EAN/GTIN: 4047322211925 |
| | |
|
| | |
| Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø1 22 mm, Rohr-Außen-Ø2 6 mm, PN max. 160 bar, Stahl verzinkt. Reduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | SW 3: | 36 mm | Muffen-Ø: | 22/6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Zinkrohr, einschraubstutzen, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,21* | € 9,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,30* | € 10,15* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 7,66* | € 10,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,83* | € 11,29* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|