Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, Messing vern., G 3/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322216081
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     249.93
EAN/GTIN:
     4047322216081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungskupplung
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, Messing vern., G 3/8 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 60 °C. Einhand-Sicherheitskupplung mit zweifacher Verriegelung. Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Messing vernickelt
Kugel:
Edelstahl
Ventilkörper:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, entlüftungskupplung, Druckluftkupplungen, Entlüftungskupplungen, Schlauchkupplungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,46*
€ 18,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 13,89*
€ 18,70*
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 22,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 16,38*
€ 26,57*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.