Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung NW 7,2, G 3/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10216368
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107531
EAN/GTIN:
     4047322216081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Sich.kupplung. G 3/8 a. -249.93 Sicherheitskupplung NW 7,2, Typ SEK, Messing vern., Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -30 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
249.93
SW:
22 mm
Anschluss:
G 3/8 AG
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Edelstahl
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Messing vernickelt
Ventilkörper:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, sicherheitskupplung druckluft, Sicherheitskupplung, Kupplung, Pneumatik, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,46*
€ 18,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 13,89*
€ 18,70*
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 22,90*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 16,38*
€ 26,57*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.