Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-FR, HA, BG 5, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322245630
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WS 2003
EAN/GTIN:
     4047322245630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Regler
Filterdruckregler
Wartungsstation SAFETY »multifix«, Kugelhahn-Anfahrventil-Filterregler, HA, BG 5, G 1, PE 2 - 16 bar, Regelbereich 2 - 10 bar. Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Temperaturbereich max.:
60 °C
Eingangsdruck min.:
2 bar
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
2 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Federhaube:
POM
Entlüftungsanschluss:
Schalldämpfer (Kugelhahn)
Weitere Suchbegriffe: Filterregler, Filterregulator, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit riegler, heizungskugelhahn, Kondensatabscheider, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,98*
€ 427,90*
€ 4,90*
ab € 422,93*
€ 466,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,75*
€ 466,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,34*
€ 478,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,56*
€ 494,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,90*
€ 509,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,89*
€ 498,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,66*
€ 477,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,72*
€ 468,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,98*
€ 456,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AP 55
ab € 21,88*
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,22*
Zubehör
Riegler
655.6.905.2
ab € 11,33*
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,04*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,08*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,73*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,58*
Zubehör
Riegler
VS 37
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.