Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Wartungsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-FR, HA, BG 5, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Wartungsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-FR, HA, BG 5, G 1
Riegler Wartungsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-FR, HA, BG 5, G 1
Riegler Wartungsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-FR, HA, BG 5, G 1
Riegler Wartungsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-FR, HA, BG 5, G 1
Artikel-Nr.:
     5417S-p994034
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322245630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Regler
Filterdruckregler
Wartungsstation SAFETY »multifix«, Kugelhahn-Anfahrventil-Filterregler, HA, BG 5, G 1, PE 2 - 16 bar, Regelbereich 2 - 10 bar

Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Eingangsdruck min.:
2 bar
Gewinde:
G 1
Filterelement:
Cellpor (PE)
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich max.:
10 bar
Federhaube:
POM
Membrane:
NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Regelbereich min.:
2 bar
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Baugröße:
5
Manometeranzeige max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Manometeranzeige min.:
0 bar
Medium:
Druckluft
Ausgangsdruck max.:
10 bar
Hersteller:
RIEGLER
Entlüftungsanschluss:
Schalldämpfer (Kugelhahn)
Durchfluss:
12000
Ausgangsdruck min.:
0,5 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,37*
€ 426,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 419,90*
€ 465,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,10*
€ 465,33*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,96*
€ 474,29*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,79*
€ 477,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,14*
€ 553,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,28*
€ 539,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,11*
€ 526,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,39*
€ 516,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AP 55
ab € 21,94*
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,12*
Zubehör
Riegler
655.6.905.2
ab € 11,45*
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 8,99*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,13*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,83*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,65*
Zubehör
Riegler
VS 37
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.