Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, Stössel, NC, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322309196
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     511.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, Stössel, NC, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C. 3/2-Wegeventile - mechanisch betätigt -
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subscript>= 6 bar und Druckabfall Δ<subscript>p</subscript> = 1 bar
Funktion:
3/2 NC
Symbol:
1
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil mechanisch, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil g1/8, Pneumatikventile, Steuerungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 20,00*
€ 25,71*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 20,33*
€ 26,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 28,39*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 23,12*
€ 29,85*
2 Tage
2
€ 6,80*
ab € 24,58*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.