Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder »ACP« doppeltwirkend, Kolben-Ø 12, Hub 5, M5x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322319126
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.DM.12005
EAN/GTIN:
     4047322319126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 12, Hub 5, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Rohr:
Aluminium
Kolbenstange:
Edelstahl 1.1191
Kolbenstangen IG:
M3x0,5
Kolben:
Aluminium
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Weitere Suchbegriffe: Zylinder, Kompakt, Pneumatikzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,73*
€ 43,15*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 33,17*
€ 43,36*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 37,65*
€ 49,52*
€ 3,19*
ab € 45,93*
€ 59,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 44,57*
€ 69,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.410
ab € 2,83*
Zubehör
Riegler
437.400
ab € 2,03*
Zubehör
Riegler
437.420
ab € 3,68*
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,96*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,82*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,33*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,25*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,93*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.