Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, G 2, 0,03 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322382533
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     228.20-ES
EAN/GTIN:
     4047322382533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 bar. Wartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck. Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale Gase, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Öle.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Öffnungsdruck min.:
0.03 bar
Feder:
Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Ventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 4,90*
ab € 85,33*
€ 111,18*
3 Tage
16
€ 8,50*
ab € 91,34*
€ 112,90*
€ 4,90*
ab € 99,67*
€ 124,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 130,62*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 109,14*
€ 133,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-2
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.