Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, G 2, 0,03 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, G 2, 0,03 bar
Riegler Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, G 2, 0,03 bar
Riegler Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, G 2, 0,03 bar
Riegler Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, G 2, 0,03 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p997154
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     228.20-ES
EAN/GTIN:
     4047322382533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 bar

Wartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck.

Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale Gase, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Öle.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Öffnungsdruck min.:
0.03 bar
Temperaturbereich max.:
150 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Feder:
Edelstahl 1.4301
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Gewinde:
G 2
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, Rückschlagventil, leichte Bauweise, Edelstahl 1.43
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 4,90*
ab € 85,01*
€ 110,33*
2 Tage
14
€ 8,50*
ab € 91,78*
€ 111,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,16*
€ 123,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 129,50*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 132,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-2
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.