Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322504171
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1085 G
EAN/GTIN:
     4047322504171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/2, DN 40, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar. 3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211) und doppelseitig dichtender Kugel. Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
H2:
61.5 mm
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
Gewindematerial:
Messing blank
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 94,78*
€ 116,40*
€ 4,90*
ab € 107,80*
€ 134,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,66*
€ 134,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 136,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 145,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.