Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/2
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/2
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/2
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/2
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008663
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1085 G
EAN/GTIN:
     4047322504171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/2, DN 40, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar

3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)

und doppelseitig dichtender Kugel.

Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Gewindematerial:
Messing blank
Kugeldichtung:
PTFE
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
PN:
10 bar
H2:
61.5 mm
DN:
40
SW:
55 mm
H1:
61.5 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewinde:
Rp 1 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 94,78*
€ 116,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 107,80*
€ 134,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,66*
€ 134,83*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 136,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 145,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.