Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, MW 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322517737
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-2 N
EAN/GTIN:
     4047322517737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
riegler schmutzfänger
schmutzfänger
Schmutzfänger, Messing vernickelt, Siebeinsatz Maschenweite 0,5 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 20 bar. Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
Siebeinsatz:
Edelstahl
Kopfstück:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: schmutzfänger 0,5mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 6,32*
2 Tage
17
1
€ 8,50*
ab € 5,06*
€ 7,39*
1
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,50*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-2 M
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.