Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, MW 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, MW 0,5 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, MW 0,5 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, MW 0,5 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, MW 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1030614
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-2 N
EAN/GTIN:
     4047322517737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
riegler schmutzfänger
schmutzfänger
Schmutzfänger, Messing vernickelt, Siebeinsatz Maschenweite 0,5 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 20 bar

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: schmutzfänger 0,5mm, Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 6,32*
3 Tage
17
1
€ 8,50*
ab € 5,06*
€ 7,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,50*
6 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-2 M
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.