Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60-2 N, Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, MW 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-944114
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     137836
EAN/GTIN:
     4047322517737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
riegler schmutzfänger
schmutzfänger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

60-2 N, 137836, Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, MW 0,5 mm

Schmutzfänger, Messing vernickelt, Siebeinsatz Maschenweite 0,5 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110°C, G 3/8, DN 10, PN max. 20 bar

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Gewinde:
G 3/8
DN:
10
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
Kopfstück:
Messing vernickelt
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
L:
55,0 mm
C:
40,0 mm
SW 1:
21 mm
SW 2:
20 mm
Maschenweite:
0,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
60-2 N
BAA059001:
137836
BAA271001:
4047322517737
BAA316001:
<p>Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/8, DN 10, MW 0,5 m
Weitere Suchbegriffe: schmutzfänger 0,5mm, SCHMUTZFÄNGER,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 6,32*
2 Tage
17
1
€ 8,50*
ab € 5,06*
€ 7,39*
1
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,39*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,50*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-2 M
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.