Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC, BG 2, G 1/2, 0,5-10 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322534727
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 604-10
EAN/GTIN:
     4047322534727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC-Behälter, Schutzkorb und Manometer, BG 2, G 1/2, Regelbereich 0,5-10 bar, Kondensatablass: HA. Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Öleinfüllung während des Betriebs möglich.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PA66 GF60
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Eingangsdruck min.:
1.5 bar
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Tropfaufsatz:
PC
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 4,90*
ab € 85,19*
€ 104,79*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 86,86*
€ 106,24*
€ 4,90*
ab € 88,06*
€ 110,55*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 114,90*
3 Tage
16
€ 8,50*
ab € 94,93*
€ 115,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,16*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,10*
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,08*
Zubehör
Riegler
H 853
ab € 6,99*
Zubehör
Riegler
ML 12
ab € 25,51*
Zubehör
Riegler
MF 12
ab € 25,45*
Zubehör
Riegler
MF 12-A
ab € 47,35*
Zubehör
Riegler
MF 12-NC-A
ab € 50,45*
Zubehör
Riegler
BSF 12-NC-A
ab € 38,33*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Riegler
BSF 12-A
ab € 28,88*
Zubehör
Riegler
FU 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,11*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,43*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.