Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC, BG 2, G 1/2, 0,5-10 bar, HA</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602020518
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 604-10
EAN/GTIN:
     4047322534727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC-Behälter, Schutzkorb und Manometer, BG 2, G 1/2, Regelbereich 0,5-10 bar, Kondensatablass: HA

Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Öleinfüllung während des Betriebs möglich.

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 1/2
a:
126 mm
b:
257 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
3500 l/min
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
Dichtmaterial:
NBR
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Tropfaufsatz:
PC
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 4,90*
ab € 85,19*
€ 104,79*
6 Tage
16
€ 4,30*
ab € 86,86*
€ 106,24*
€ 4,90*
ab € 88,06*
€ 110,55*
Lager 8685
16
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 114,90*
3 Tage
16
€ 8,50*
ab € 94,93*
€ 115,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,16*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,10*
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,08*
Zubehör
Riegler
H 853
ab € 6,99*
Zubehör
Riegler
ML 12
ab € 25,51*
Zubehör
Riegler
MF 12
ab € 25,45*
Zubehör
Riegler
MF 12-A
ab € 47,35*
Zubehör
Riegler
MF 12-NC-A
ab € 50,45*
Zubehör
Riegler
BSF 12-NC-A
ab € 38,33*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Riegler
BSF 12-A
ab € 28,88*
Zubehör
Riegler
FU 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,11*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,43*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.