Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Weichmetallfeile 1652 w 300 H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220006399
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11106300
EAN/GTIN:
     4007220006399
Suchbegriffe:
Leichtmetallfeile
Weichmetallfeile
pferd leichtmetallfeile
leichtmetallfeilen halbrund
Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten und Angel. Form E nach DIN 7261. Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb auf der halbrunden Seite. Bestens für die Bearbeitung von Weichmetallen geeignet.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1652 w 300 mm H0
Breite:
30 mm
Hiebnummer:
0
Weitere Suchbegriffe: leichtmetallfeile 300mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,46*
€ 21,19*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 21,24*
7 Tage
720
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 21,25*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,51*
€ 21,95*
Lager 214
807
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,94*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.