Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schruppscheibe E 180-7 CERAMIC SGP STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220011690
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62217300
EAN/GTIN:
     4007220011690
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
E 178-7 CO 24 Q SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
4.68 kg
Produkt-Typbezeichnung:
E 178-7 CO 24 Q SG/22,23
max. Drehzahl:
8500 1/s
Außendurchmesser:
180 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
Q
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Kombischleifscheiben, Pipeliner
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2393
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,51*
€ 8,98*
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 9,07*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 9,08*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,72*
€ 9,26*
Lager 214
3162
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,81*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.