Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe CERAMIC SGP STEELOX D180xS7mm gekr.STA Bohr.22,23mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-909330
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62217300
EAN/GTIN:
     4007220011690
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Keramikkorn · für schnelles und wirtschaftliches Schleifen · sehr hohe Aggressivität und Standzeit durch Selbstschärfeffekt · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen, Entgraten · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Form:
gekröpft
Ø:
180 mm
Scheibenstärke:
7 mm
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Ausführung:
Stahl
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Schruppscheiben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2233
10
€ 5,00*
ab € 7,49*
€ 9,10*
Lager 4757
10
10
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 9,19*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,20*
10
€ 4,90*
ab € 7,70*
€ 9,38*
4 Tage
2342
10
€ 4,30*
ab € 7,87*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.