Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift KE 3232 6 AR 24 O5V STEEL EDGE


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220102602
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32207272
EAN/GTIN:
     4007220102602
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition beim Egalisieren eines Grates auf einer Fläche.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 3232 6 AR 24 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
0.255 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KE 3232 6 AR 24 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
29800 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
24
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifspitze pferd, schleifstift kegelform, schleifstifte d32, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,21*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,23*
Lager 214
170
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 3,39*
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,54*
2 Tage
30
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,65*
€ 3,55*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Box
ab 15 Boxen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.