Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE 3232 6 AR 24 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift KE 3232 6 AR 24 O 5V 32207272


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537291
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32207272
EAN/GTIN:
     4007220102602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KE 3232 6 AR 24 O5V STEEL EDGE, Schleifstift KE 3232 6 AR 24 O 5V 32207272, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
Opt. RPM von:
21000 RPM
Form:
Kegel
Außen-ø:
32 mm
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
24
Max. RPM:
29800 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 3232 6 AR 24 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
24
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
0.255 kg
max. Drehzahl:
29800 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifspitze pferd, schleifstift kegelform, schleifstifte d32, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG, Schleifstift Spitzbogenform, Spitzbogenschleifstift
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,21*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,23*
7 Tage
170
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 3,39*
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,54*
2 Tage
30
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,65*
€ 3,55*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.