Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-32207272 Herst.-Nr.: 32207272 EAN/GTIN: 4007220102602 |
| |
|
| | |
| Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition beim Egalisieren eines Grates auf einer Fläche. Weitere Informationen: | | Max. RPM: | 29800 RPM | RPM, opt.: | 21000 RPM | Breite metrisch: | 32 mm | ø Außen metrisch: | 32 mm | Ø Schaft metrisch: | 6 mm | Korngröße: | 24 | Länge, Schaft: | 40 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss | Schleifstifte - Kegelstifte STEEL EDGE | EAN Stck.: | 4007220255520 | Produkthierarchie: | 03010208 | EAN-Typ: | AR | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 980 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.054 kg | Länge (VE): | 220 mm | Breite (VE): | 135 mm | Höhe (VE): | 33 mm | ECLASS 12.0: | 21011317 | ECLASS 13.0: | 21011317 | ETIM 9.0: | EC011937 | ETIM 8.0: | EC011937 | ECLASS 14.0: | 21011317 | ECLASS 7.1: | 21011317 | ECLASS 8.1: | 21011317 | ECLASS 9.1: | 21011317 | ECLASS 10.1: | 21011317 | ECLASS 11.1: | 21011317 | Vorteile: | Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. | Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. | Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Stahlguss | Stahl | Bearbeitungsaufgaben: | Entgraten | Schlichten | Ausschleifen | Ausfugen | Egalisieren | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Antriebsarten: | Biegwellenantrieb | Geradschleifer | Sicherheitshinweise: | Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm. | Anwendungsempfehlungen: | Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,38* | € 3,17* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,39* | € 3,18* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 2,48* | € 3,37* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,42* | € 3,53* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 2,70* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|