Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerrad FR 15030/25,4 CO-COOL 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220104903
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44725212
EAN/GTIN:
     4007220104903
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
FR 15030/25,4 CO-COOL 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
1.006 kg
Produkt-Typbezeichnung:
FR 15030/25,4 CO-COOL 120
max. Drehzahl:
6300 1/s
Breite:
30 mm
Gesamtbreite:
30 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 24,63*
€ 32,00*
2 Tage
50
2
€ 5,00*
ab € 25,39*
€ 32,08*
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 32,47*
6 Tage
45
2
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 32,48*
Lager 214
223
2
€ 4,30*
ab € 26,61*
€ 34,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 68,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44771225
ab € 10,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44601225
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.