Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerrad FR 15050/25,4 CO-COOL 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220105474
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44727206
EAN/GTIN:
     4007220105474
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
FR 15050/25,4 CO-COOL 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
1.514 kg
Produkt-Typbezeichnung:
FR 15050/25,4 CO-COOL 60
max. Drehzahl:
6300 1/s
Breite:
50 mm
Gesamtbreite:
50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 35,93*
2 Tage
52
2
€ 5,00*
ab € 28,98*
€ 36,04*
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 36,48*
6 Tage
47
2
€ 4,95*
ab € 29,18*
€ 36,48*
Lager 214
150
2
€ 4,30*
ab € 30,15*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44771225
ab € 10,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44601225
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.