Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EH 230-3,2 SG STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220162309
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61324222
EAN/GTIN:
     4007220162309
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 230-3,2 A 24 S SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
7.45 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EH 230-3,2 A 24 S SG/22,23
max. Drehzahl:
6600 1/s
Außendurchmesser:
230 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
S
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1188
25
€ 5,00*
ab € 4,20*
€ 5,43*
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,49*
7 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,49*
Lager 214
2370
25
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,80*
25
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.