Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EH 125-2,4 PSF STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220163429
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61720222
EAN/GTIN:
     4007220163429
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 125-2,4 A 46 P PSF/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EH 125-2,4 A 46 P PSF/22,23
max. Drehzahl:
12200 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
P
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,01*
€ 1,31*
Lager 214
579
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,41*
15 Tage
522
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,06*
€ 1,41*
3 Tage
522
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.