Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A46PPS 125x2,4 mm gekröpft Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe A46PPS 125x2,4 mm gekröpft Pferd
Trennscheibe A46PPS 125x2,4 mm gekröpft Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-585096
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     EH 125-2,4 A46PPSF
EAN/GTIN:
     4007220163429
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahlbearbeitung, PS-FORTE, mittelharte Ausführung, Rüggeberg

Ausführung: Korund (A24, A30, A46, A60) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Ideal zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial aus Stahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen, die Stärken 2,4 mm für universelle Trennaufgaben und die Stärken 3,0 bis 3,2 mm für höchste Standzeiten bei hoher Seitenstabilität.

Hinweis: Für mehr Sicherheit und höhere Seitenstabilität beim Arbeiten mit Trennscheiben ab Ø 178 mm empfehlen wir die Verwendung eines Spannflansches, siehe (Bestell-Nr. 8110 0010).

Wichtiger Hinweis für die Bearbeitung von Edelstahl.

Für die Bearbeitung von Edelstahl empfehlen sich grundsätzlich nur eisen- und schwefelfreie Werkzeuge. Zudem sollten Sie ein Werkzeug nach der Bearbeitung von Normalstahl nicht für Edelstahl verwenden. An dem Werkzeug befinden sich Rückstände des Normalstahls. Diese Rückstände zerstören jede Edelstahllegierung und führen somit zur Rostbildung am bearbeiteten Edelstahl-Werkstück. Sogar Funken, die bei der Bearbeitung von Normalstahl auftreten, können Edelstahllegierungen zerstören.



Zum universellen Einsatz in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Stärke:
2,4 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EH 125-2,4 A46PPSF
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, 80650126, Pferd, QR4026627, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Trennscheiben, Trennschleifscheibe, Trennschleifscheiben, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,01*
€ 1,31*
7 Tage
579
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,41*
Lager 4012
15 Tage
522
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,06*
€ 1,41*
3 Tage
522
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.