Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220216613 Herst.-Nr.: 64202125 EAN/GTIN: 4007220216613 |
| |
|
| | |
| Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | FS 125-22 Z 24 | Körnung gemäß Hersteller: | 24 mm | Masse Gewicht: | 0.975 kg | Produkt-Typbezeichnung: | FS 125-22 Z 24 | max. Drehzahl: | 12200 1/s | Außendurchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,44* | € 1,90* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,46* | € 1,93* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,46* | € 1,93* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,51* | € 2,03* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,58* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,51* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 50,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|