Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Klettronde KR 125 A 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220294369
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42871206
EAN/GTIN:
     4007220294369
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KR 125 A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KR 125 A 60
max. Drehzahl:
4850 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1275
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,71*
Lager 214
3493
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,74*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,56*
€ 0,76*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42710254
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.