Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifblatt CD 50 SiC 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220441190
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42754508
EAN/GTIN:
     4007220441190
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben an Bauteilen aus Aluminium, Kupfer, Bronze, Titan und faserverstärkten Kunststoffen. Besonders zu empfehlen für den Einsatz auf Titanlegierungen. Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet, wenn für die Bearbeitung von z. B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 50 SiC 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD 50 SiC 80
Außendurchmesser:
50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1225
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,82*
€ 1,01*
Lager 214
1755
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,08*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,11*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,90*
€ 1,11*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,13*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Box
ab 300 Boxen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,43*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.