Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD 50 SiC 80, Pferd Schleifblätter CD 50 SIC 80 42754508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-536730
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42754508
EAN/GTIN:
     4007220441190
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CD 50 SiC 80, Schleifblätter CD 50 SIC 80 42754508, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Außen-ø:
50 mm
Opt. RPM von:
3800 RPM
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
80
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 50 SiC 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1615
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,82*
€ 1,01*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,07*
5 Tage
1755
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,08*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,10*
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.